Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Treptavo svjetlo PLA Žarulja sa žarnom niti/LED 24V 24V AC/DC [XVBC4B6 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620249 EAN 3389110845150 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B6 - Control & Signalling
Leća signalnog sklopa 48 V DC 10 W + opcije
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vanjski promjer (mm): 70
  • Funkcija: Treptavo svjetlo
  • Boja: Plava
  • Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti/LED
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
  • Radni napon pri DC (V): 24
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.