Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER RED LENS 45mm Kontinuirano svjetlo CRV Žarulja sa žarnom niti AC/DC [XVMC34 - *mk]
ŠIFRA 1205290
EAN 3389119004251
SCHNEIDER ELECTRIC
XVMC34 - *mk
Rasvjetna jedinica – O 45 – crvena – BA 15d – žarulja nije uključena – = 230 V AC DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vanjski promjer (mm): 45
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: Crvena
- Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.