Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER ZUTA LECA 45mm Kontinuirano svjetlo NAR Žarulja sa žarnom niti AC/DC [XVMC35 - *mk]
ŠIFRA 1205293
EAN 3389119004268
SCHNEIDER ELECTRIC
XVMC35 - *mk
Rasvjetna jedinica – O 45 – žuta – BA 15d – žarulja nije uključena – = 230 V AC DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vanjski promjer (mm): 45
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: Narančasta
- Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.