Svjetiljka - svjetleći element PLATINUM LED 85-140V AC ZEL [LPXLPE3]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 85-140
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj svjetiljke: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.