Svjetiljka - svjetleći element PLATINUM stalni LED 12-30V 12-30V AC/DC ZEL [LPXLPB3]

ŠIFRA 1211611 EAN 8013975189931 LOVATO LPXLPB3
Rasvjetni element ima nazivni radni napon 12 – 30 V AC/DC, zelene boje, status osvjetljenja – stalni.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PLATINUM
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 12-30
  • Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 12-30
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Broj svjetiljke: Zelena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.