Svjetiljka - svjetleći element PLATINUM stalni LED 185-265V AC PLA [LPXLPM6]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 185-265
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj svjetiljke: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.