Svjetiljka - svjetleći element SIRIUS ACT LED 24-240V AC/DC BIJ [3SU1401-1BH60-1AA0 - 3SU14011BH601AA0]

ŠIFRA 2735087 EAN 4011209938786 SIEMENS 3SU1401-1BH60-1AA0 - 3SU14011BH601AA0
SIRIUS ACT je modularni sistem tipk in indikatorskih lučk za montažo na sprednjo ploščo in zadaj nameščene električne module. Zahvaljujoč SIRIUS ACT s PROFINET-om je mogoče krmilne in signalne naprave povezati neposredno prek PROFINET-a
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SIRIUS ACT
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24-240
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Broj svjetiljke: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.