Svjetiljka - svjetleći element SIRIUS ACT LED 24V 24V AC/DC ZEL [3SU1401-1BB40-1AA0 - 3SU14011BB401AA0]
- Linija proizvoda: SIRIUS ACT
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj svjetiljke: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.