Svjetiljka signalna CRV 12V DC Okruglo 10mm [SIG-C0275-012RL - C-0275]

ŠIFRA 1136471 EAN 3831031758946 Drugi proizv. SIG-C0275-012RL - C-0275
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Boja leće: Crvena
  • Nazivni radni napon Ue (V): 12
  • Vrsta napona: DC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Promjer rupe (mm): 10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.