Svjetiljka signalna CRV 230V AC Okruglo Plastika 10mm [SIG-S8-240R - S-8]

ŠIFRA 1201450 EAN 3831031713938 Drugi proizv. SIG-S8-240R - S-8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Boja leće: Crvena
  • Nazivni radni napon Ue (V): 230
  • Vrsta napona: AC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Plastika
  • Promjer rupe (mm): 10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.