Svjetiljka signalna KAC20 ZEL E10 24V AC/DC Okruglo metal 16,5mm [SIG-KAC20-024Z - KAC-20]
- Linija proizvoda: KAC20
- Boja leće: Zelena
- Izvedba utičnice: E10
- Nazivni radni napon Ue (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
- Promjer rupe (mm): 16,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.