Svjetiljka signalna KAC20 ŽUT E10 230V AC/DC Okruglo metal 16,5mm [SIG-KAC20-230RU - KAC-20]

ŠIFRA 1009632 EAN 3830002230320 VENTES SIG-KAC20-230RU - KAC-20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KAC20
  • Boja leće: Žuta
  • Izvedba utičnice: E10
  • Nazivni radni napon Ue (V): 230
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Metalno
  • Promjer rupe (mm): 16,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.