Svjetiljka signalna ŽUT 230V Okruglo 10mm Faston [SIG-C0275-230RU - C-0275]

ŠIFRA 2770491 EAN 3831031712962 Drugi proizv. SIG-C0275-230RU - C-0275
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Boja leće: Žuta
  • Nazivni radni napon Ue (V): 230
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Promjer rupe (mm): 10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.