Tipka - glava EATON ŽUT Okruglo Visoko ni za osvetlitev funk.preklopa,zapahn Plastika neoznačene [216671 - M22-DRH-Y]
ŠIFRA 2810268
EAN 4015082166717
EATON
216671 - M22-DRH-Y
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Boja gumba: Rumena
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Oblik gumba: Visoko
- Prikladno za rasvjetljivanje: ni za osvetlitev
- Funkcija uklapanja, blokiranje: funk.preklopa,zapahn
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
- Označeno: neoznačene
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.