Tipka - komplet SIRIUS ACT BIJ Okruglo Plosnato sjajan 1NO 24V AC/DC [3SU1102-0AB60-1BA0 - 3SU11020AB601BA0]
- Linija proizvoda: SIRIUS ACT
- Boja gumba: v beli barvi
- Konstrukcija leće: Okrogla
- Oblik gumba: Plosnato
- Prikladno za rasvjetljivanje: svetleč
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Opskrbni napon svjetiljke (V): 24
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.