Gljivasta tipka - glava EATON ŽUT 38mm ni za osvetlitev bez opruge Otpuštanje okretom ostalo [147403 - M22Y-PVT]
ŠIFRA 2810169
EAN 4015081439010
EATON
147403 - M22Y-PVT
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Boja gumba: Žuta
- Primjer poklopca (mm): 38
- Prikladno za rasvjetljivanje: ni za osvetlitev
- Opružno vraćanje: brez vzmeti
- Vrsta otključavanja: Otpuštanje okretom
- Materijal prednjeg prstena: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.