Gljivasta tipka - glava EATON CRN 38mm ni za osvetlitev brez vzmeti Otpuštanje povlačenjem ostalo [225528 - M22S-PV]
ŠIFRA 2810335
EAN 4015082255282
EATON
225528 - M22S-PV
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Boja gumba: Crna
- Primjer poklopca (mm): 38
- Prikladno za rasvjetljivanje: ni za osvetlitev
- Opružno vraćanje: brez vzmeti
- Vrsta otključavanja: Otpuštanje povlačenjem
- Materijal prednjeg prstena: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.