Gljivasta tipka - glava EATON CRV 30mm ni za osvetlitev brez vzmeti Otpuštanje okretom ostalo [197536 - M22-PVT30]
ŠIFRA 2810236
EAN 4015081942527
EATON
197536 - M22-PVT30
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Boja gumba: Crvena
- Primjer poklopca (mm): 30
- Prikladno za rasvjetljivanje: ni za osvetlitev
- Opružno vraćanje: brez vzmeti
- Vrsta otključavanja: Otpuštanje okretom
- Materijal prednjeg prstena: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.