Gljivasta tipka - glava EATON s ključem CRV 38mm ni za osvetlitev bez opruge Otpuštanje okretom ostalo [216879 - M22-PVS]

ŠIFRA 2788556 EAN 4015082168797 EATON 216879 - M22-PVS
Gobasta tipka za zaustavitev/izklop v sili serije RMQ-Titan, fi=38 mm, zaskočna, sprostitev s ključem (key-release), rdeče barve, okvir rumene barve, material iz umetne mase
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EATON
  • Boja gumba: Crvena
  • Primjer poklopca (mm): 38
  • Prikladno za rasvjetljivanje: ni za osvetlitev
  • Opružno vraćanje: brez vzmeti
  • Vrsta otključavanja: Otpuštanje okretom
  • Materijal prednjeg prstena: Ostalo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.