Prekidač - glava EATON 2POZ CRN Okretni gumb funk.preklopa,zapahn brez vzmeti ni za osvetlitev Plastika [279419 - M22-WR4]
ŠIFRA 2810537
EAN 4015082794194
EATON
279419 - M22-WR4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj položaja prekidača (POZ): 2
- Boja pričvrsnih elemenata: Crna
- Izvedba elementa upravljanja: Okretni gumb
- Funkcija uklapanja, blokiranje: funk.preklopa,zapahn
- Opružno vraćanje: brez vzmeti
- Prikladno za rasvjetljivanje: ni za osvetlitev
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.