Prekidač - glava SCHNEIDER 3POZ NAR Kratka rotirajuća ručka nema funkcije prespa Opruga sjajan metal [ZB4BK1853]
ŠIFRA 2620775
EAN 3389110891058
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BK1853
Narančasta glava osvijetljenog odabirnog prekidača 0 22 3 položaja povratna poluga
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Broj položaja prekidača (POZ): 3
- Boja pričvrsnih elemenata: Narančasta
- Izvedba elementa upravljanja: Kratka rotirajuća ručka
- Funkcija uklapanja, blokiranje: ni funkcije preklopa
- Opružno vraćanje: vzmet
- Prikladno za rasvjetljivanje: svetleč
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.