Prekidač - glava SCHNEIDER 3POZ ostalo Ključ funkcija prespajanja bez opruge ne sjaji metal [ZB4BG010 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2613174 EAN 3389110120981 SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG010 - Control & Signalling
Glava odabirnog prekidača O 22 3 stabilna položaja Ronis 458 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Broj položaja prekidača (POZ): 3
  • Boja pričvrsnih elemenata: Ostalo
  • Izvedba elementa upravljanja: Ključ
  • Funkcija uklapanja, blokiranje: funk.preklopa,zapahn
  • Opružno vraćanje: brez vzmeti
  • Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
  • Materijal prednjeg prstena: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.