Prekidač - glava SCHNEIDER 3POZ ostalo Ključ funkcija prespajanja bez opruge ne sjaji metal [ZB4BG312 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2613205 EAN 3389110121803 SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG312 - Control & Signalling
Izborna preklopka s ključem 421E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Broj položaja prekidača (POZ): 3
  • Boja pričvrsnih elemenata: Ostalo
  • Izvedba elementa upravljanja: Ključ
  • Funkcija uklapanja, blokiranje: funk.preklopa,zapahn
  • Opružno vraćanje: brez vzmeti
  • Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
  • Materijal prednjeg prstena: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.