Prekidač - glava SCHNEIDER 3POZ ostalo Ključ nema funkcije prespa Opruga ne sjaji metal [ZB4BG05]

ŠIFRA 2612961 EAN 3389110109290 SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG05
Glava odabirnog prekidača 0 22 3 položaja povratna opruga Ronis 455
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Broj položaja prekidača (POZ): 3
  • Boja pričvrsnih elemenata: Ostalo
  • Izvedba elementa upravljanja: Ključ
  • Funkcija uklapanja, blokiranje: ni funkcije preklopa
  • Opružno vraćanje: vzmet
  • Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
  • Materijal prednjeg prstena: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.