Prekidač - glava SCHNEIDER 3POZ ostalo Ključ nema funkcije prespa Opruga ne sjaji Plastika [ZB5AG7D]

ŠIFRA 2613565 EAN 3389110136746 SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG7D
Glava odabirnog prekidača O 22, 3 položaja povratna opruga Dom 8D1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Broj položaja prekidača (POZ): 3
  • Boja pričvrsnih elemenata: Ostalo
  • Izvedba elementa upravljanja: Ključ
  • Funkcija uklapanja, blokiranje: ni funkcije preklopa
  • Opružno vraćanje: vzmet
  • Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
  • Materijal prednjeg prstena: Plastika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.