Prekidač - glava SCHNEIDER 3POZ ZEL Kratka rotirajuća ručka funkcija prespajanja bez opruge sjajan metal [ZB4BK13337 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2620127
EAN 3389110840926
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BK13337 - Control & Signalling
Zelena glava osvijetljenog odabirnog prekidača O 22 3 stabilna položaja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Broj položaja prekidača (POZ): 3
- Boja pričvrsnih elemenata: Zelena
- Izvedba elementa upravljanja: Kratka rotirajuća ručka
- Funkcija uklapanja, blokiranje: funk.preklopa,zapahn
- Opružno vraćanje: brez vzmeti
- Prikladno za rasvjetljivanje: svetleč
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.