Tipka - glava EATON CRV Okruglo Plosnato ni za osvetlitev ni funkcije preklopa metal označene [216605 - M22-D-R-X0]
ŠIFRA 1193374
EAN 4015082166052
EATON
216605 - M22-D-R-X0
Glava tipke serije RMQ-Titan, ploščata, trenutno delovanje, rdeče barve, z napisom " O ", okvir v srebrni barvi, material iz umetne mase
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Boja gumba: Rdeča
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Oblik gumba: Plosnato
- Prikladno za rasvjetljivanje: ni za osvetlitev
- Funkcija uklapanja, blokiranje: ni funkcije preklopa
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
- Označeno: označene
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.