Tipka - glava EATON PLA Okruglo Plosnato ne sjaji ni za osvetlitev bez funkcije prekida Plastika neoznačene [216600 - M22-D-B]

ŠIFRA 1095100 EAN 4015082166007 EATON 216600 - M22-D-B
Glava tipke serije RMQ-Titan, ploščata, trenutno delovanje, modre barve, okvir v srebrni barvi, material iz umetne mase
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EATON
  • Boja gumba: Modra
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Oblik gumba: Plosnato
  • Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
  • Funkcija uklapanja, blokiranje: ni funkcije preklopa
  • Materijal prednjeg prstena: Plastika
  • Označeno: neoznačene
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.