Tipka - glava SCHNEIDER BIJ Okruglo Visoko ne sjaji bez funkcije prekida Plastika [XACB9221]
ŠIFRA 2617779
EAN 3389110644708
SCHNEIDER ELECTRIC
XACB9221
Glava s omotom za tipku XAC-B – bijela – 16 mm – od –40 do +70 °C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Boja gumba: v beli barvi
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Oblik gumba: Visoko
- Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
- Funkcija uklapanja, blokiranje: ni funkcije preklopa
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.