SCHNEIDER PLA Okruglo Plosnato sjajan nema funkcije prespa 1NO 1NC 120V [XB5AW36G5]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Boja gumba: Modra
- Konstrukcija leće: Okrogla
- Oblik gumba: Plosnato
- Prikladno za rasvjetljivanje: svetleč
- Funkcija uklapanja, blokiranje: ni funkcije preklopa
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 1
- Opskrbni napon svjetiljke (V): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.