Tipka - komplet HARMONY LED PLA Okruglo Plosnato sjajan 1NO 1NC 230VAC [XB4BW36M5]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Boja gumba: Modra
- Konstrukcija leće: Okrogla
- Oblik gumba: Plosnato
- Prikladno za rasvjetljivanje: svetleč
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 1
- Opskrbni napon svjetiljke (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.