Distancer gromobranske zaštite Obo Bettermann ISO-A-1030 ALU 1030mm 16mm [5408820 - ISO-A-1030]
ŠIFRA 2761721
EAN 4012195770497
Obo Bettermann
5408820 - ISO-A-1030
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Materijal držača voda: Aluminij
- Dužina (mm): 1030
- Prikladno za promjer okruglog vodiča (mm): 16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.