Distancer gromobranske zaštite Obo Bettermann ISO-A-150 8 Plastika 150mm 8mm [5408800 - ISO-A-150 8]
ŠIFRA 2761871
EAN 4012196036226
Obo Bettermann
5408800 - ISO-A-150 8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Materijal držača voda: Plastika
- Dužina (mm): 150
- Prikladno za promjer okruglog vodiča (mm): 8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.