Gromobranska traka Obo Bettermann 5052 V2A 30X3.5 30mm 3,5mm Neobrađeno Nehrđajući čelik V2A [5018501 - 5052 V2A 30X3.5]
ŠIFRA 2750907
EAN 4012195800415
Obo Bettermann
5018501 - 5052 V2A 30X3.5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 30
- Debljina (mm): 3,5
- Površina: Neobrađeno
- Materijal: Nehrđajući čelik V2A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.