Gromobranska traka Obo Bettermann 5052 V4A 30X3.5 30mm 3,5mm Neobrađeno Nehrđajući čelik V4A [5018706 - 5052 V4A 30X3.5]
ŠIFRA 2750908
EAN 4012195800477
Obo Bettermann
5018706 - 5052 V4A 30X3.5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 30
- Debljina (mm): 3,5
- Površina: Neobrađeno
- Materijal: Nehrđajući čelik V4A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.