Gromobranska traka Hermi 25X 4mm FeZn čelik [90400]

ŠIFRA 2604657 EAN 3830041368220 HERMI 90400
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 25
  • Debljina (mm): 4
  • Površina: FeZn
  • Materijal: Čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.