Gromobranska traka Obo Bettermann 5052 DIN 30X3.5 30mm 3,5mm Vruće cinčanje čelik [5019345 - 5052 DIN 30X3.5]

ŠIFRA 2750696 EAN 4012195680475 Obo Bettermann 5019345 - 5052 DIN 30X3.5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 30
  • Debljina (mm): 3,5
  • Površina: Vruće cinčanje
  • Materijal: Čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.