Gromobranska traka Obo Bettermann 5052 DIN 30X4 30mm 4mm Vruće cinčanje čelik [5019350 - 5052 DIN 30X4]

ŠIFRA 2750697 EAN 4012195680499 Obo Bettermann 5019350 - 5052 DIN 30X4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 30
  • Debljina (mm): 4
  • Površina: Vruće cinčanje
  • Materijal: Čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.