Podnožje za štapnu hvataljku Obo Bettermann F-FIX-16 Podnožje Navoj beton 373mm 16kg ostalo [5403200 - F-FIX-16]
ŠIFRA 2761645
EAN 4012195548713
Obo Bettermann
5403200 - F-FIX-16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Podnožje
- Prihvat motke hvataljke: Navoj
- Materijal: Beton
- Promjer (mm): 373
- Težina (kg): 16
- Površina: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.