Podnožje za štapnu hvataljku Obo Bettermann isFang 3B-150 AL Tronožac Bez vijaka ostalo 1500mm ostalo [5408967 - isFang 3B-150 AL]
ŠIFRA 2761723
EAN 4012195802440
Obo Bettermann
5408967 - isFang 3B-150 AL
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Tronožac
- Prihvat motke hvataljke: Bez vijaka
- Materijal: Ostalo
- Promjer (mm): 1500
- Površina: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.