Priključna stezaljka Obo Bettermann RK-FIX VA Stezaljka žlijeba 2mm 15mm Nehrđajući čelik V2A Neobrađeno [5316459 - RK-FIX VA]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta poveznika: Stezaljka žlijeba
- Prikladno za promjer okruglog vodiča (mm): 2
- Područje stezaljke (mm): 15
- Materijal: Nehrđajući čelik V2A
- Površina: Neobrađeno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.