Priključna stezaljka za uzeml. Obo Bettermann 2760 25 FT Obujmica za priključak 25 mm 8mm čelik Vruće cinčanje [5001668 - 2760 25 FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Oblik konstrukcije: Obujmica za priključak
- Promjer priključka za uzemljenje: 25 mm
- Raspon pritezanja okruglog vodiča (mm): 8
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.