Distancer gromobranske zaštite Obo Bettermann ISO-A-500 ALU 500mm 16mm [5408806 - ISO-A-500]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Materijal držača voda: Aluminij
- Dužina (mm): 500
- Prikladno za promjer okruglog vodiča (mm): 16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.