Podnožje za štapnu hvataljku Obo Bettermann F-FIX-S16 Podnožje Bez vijaka beton 365mm 16kg ostalo [5403227 - F-FIX-S16]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Podnožje
- Prihvat motke hvataljke: Bez vijaka
- Materijal: Beton
- Promjer (mm): 365
- Težina (kg): 16
- Površina: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.