Podnožje za štapnu hvataljku Obo Bettermann isFang 3B-100-A Tronožac Bez vijaka Nehrđajući čelik V2A 1026mm ostalo [5408930 - isFang 3B-100-A]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Tronožac
- Prihvat motke hvataljke: Bez vijaka
- Materijal: Nehrđajući čelik V2A
- Promjer (mm): 1026
- Površina: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.