Podnožje za štapnu hvataljku Obo Bettermann isFang 3B-150-A Tronožac Bez vijaka Nehrđajući čelik V2A 1500mm ostalo [5408932 - isFang 3B-150-A]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Tronožac
- Prihvat motke hvataljke: Bez vijaka
- Materijal: Nehrđajući čelik V2A
- Promjer (mm): 1500
- Površina: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.