Pribor za gromobransku zaštitu FRANZI MJERNI BROJ RF fi: 8-10mm 55X 20/IImm [100130 - 100130]
- Linija proizvoda: FRANZI
- Izvedba: MJERNI BROJ
- Površina: RF
- Promjer (mm): fi: 8-10
- Širina (mm): 55
- Visina (mm): 20/II
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.