Hermi štapna hvataljka LOP3,5 ALU 16/10mm 3,5m [300513]

ŠIFRA 2738168 EAN 3830055086752 HERMI 300513
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Izvedba: štapna hvataljka
  • Materijal: Aluminij
  • Promjer (mm): 16/10
  • Visina (mm): 3,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.