Priključna stezaljka Obo Bettermann 287 DCT Priključna stezaljka 8mm 8mm ALU Neobrađeno [5320707 - 287 DCT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta poveznika: Priključna stezaljka
- Prikladno za promjer okruglog vodiča (mm): 8
- Područje stezaljke (mm): 8
- Materijal: Aluminij
- Površina: Neobrađeno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.