Sonda za uzemljenje Obo Bettermann 213 2500 DIN Opremljeno sa spojnom ušicom 2500mm čelik Vruće pocinčano Križ (X) ostalo [5003032 - 213 2500 DIN]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Opremljena s priključno spono
- Dužina (mm): 2500
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće pocinčano
- Vrsta profila: Križ (X)
- Vrsta povezivanja: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.